{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Steel | |
⌀ reza DC | 12 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 2 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 36 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 11,8 mm | |
Ukupna duljina L | 83 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 206354 12/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197778734 | |
Broj proizvođača | 206354 12/2,0 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel VHM torusno glodalo HPC 12/2,0 mm
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
129,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
150 dijelovi na zalihi
163,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
142,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 83 | 83 | 83 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Tip | N | N | N |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC |
⌀ drške Ds | 12 | 12 | 12 |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo | Torus glodalo | Torus glodalo |