{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 20 mm | |
Prevlaka | TiSi | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 35 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,3×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 41 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 2 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 52 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 19,5 mm | |
Ukupna duljina L | 104 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,085 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,105 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 206353 20/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197540393 | |
Broj proizvođača | 206353 20/2,0 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
VHM torusno glodalo HPC DIN 6535 HB 20/2,0 mm
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
303,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
327,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
327,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
303,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oslobađanje ⌀ D1 | 19,5 | 19 | 19 | 19,5 |
Standard | Standard proizvođača | Tvornička norma | Tvornička norma | Tvornička norma |
Duljina rezne oštrice Ls | 41 | 38 | 38 | 41 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | h10 | h10 | f8 |
Broj zubi Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Radijus rezne oštrice R1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ drške Ds | 20 | 20 | 20 | 20 |