{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 10 mm | |
Prevlaka | TiSi | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 35 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,3×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 22 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 2 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 30 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 9,7 mm | |
Ukupna duljina L | 72 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 206353 10/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197540300 | |
Broj proizvođača | 206353 10/2,0 |