{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 16 mm | |
Prevlaka | TiSi | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 35 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,3×D kod trimanja; 0,05×D kod kopirnih glodala | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 36 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 4 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 42 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 15,5 mm | |
Ukupna duljina L | 92 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 206353 16/4,0 | |
EAN / GTIN | 4045197540379 | |
Broj proizvođača | 206353 16/4,0 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM torusno glodalo HPC DIN 6535 HB, TiSi, ⌀ DC / R1: 16/4,0mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
223,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
251,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi
134,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
220,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
218,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
218,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
200,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
271,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Standard | Standard proizvođača | DIN 6527 | Tvornička norma | DIN 6527 | Tvornička norma | Tvornička norma | Tvornička norma | Standard proizvođača |
⌀ reza DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tip | N | N | N | N | N | N | N | N |
Broj zubi Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |
⌀ drške Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Podjela oštrica | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako |