VHM torusno glodalo HPC 8 mm

Artikl br.: 206262 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ h9 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h9
  • Broj zubi Z: 5

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 8 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h9
Broj zubi Z 5
Kut spirale 15 stupanj
Smjer ispostave vodoravno i koso
Širina zahvata ae kod glodanja 0,5×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HA s h5
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Mjera ap maks redaka 0,5 mm
programirani radijus 1 mm
Duljina rezne oštrice Ls 4,8 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 24 mm
minimalan slobodan prostor drške ⌀ D5 7 mm
maksimalan slobodan prostor drške ⌀ D6 7,9 mm
Ukupna duljina L 70 mm
⌀ drške Ds 8 mm
Kut rezne oštrice κ 15 stupanj
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 0,12 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Čeono torusno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 206262 8
EAN / GTIN 4062406279837
Broj proizvođača 206262 8

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
175
Čelik < 750 N/mm²
P
170
Čelik < 900 N/mm²
P
155
Čelik < 1100 N/mm²
P
140
Čelik < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
95
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Specijalna geometrija čeonih zubi za obodno glodanje s vrlo velikim posmacima.
Tolerancije: radijus rezne oštrice R1 = ±0,01 mm.

Upotreba:

Za kopirno glodanje i glodanje u puno na svim obradnim centrima pod HPC/HSC uvjetima. Pomoću specijalnih strategija glodanja moguć je vrlo velik volumen odrezivanja.

Napomena:

Alat se može naknadno brusiti.
Konusni oslobođeni dio alata za stabilnost kod korištenja dugačkih prihvata.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu