{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 2 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h9 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 15 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h5 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Mjera ap maks redaka | 0,15 mm | |
programirani radijus | 0,3 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 1,5 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 13 mm | |
minimalan slobodan prostor drške ⌀ D5 | 1,7 mm | |
maksimalan slobodan prostor drške ⌀ D6 | 1,95 mm | |
Ukupna duljina L | 54 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Kut rezne oštrice κ | 11 stupanj | |
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Čeono torusno glodalo |
Broj artikla | 206262 2 | |
EAN / GTIN | 4062406279493 | |
Broj proizvođača | 206262 2 |