VHM torusno glodalo HPC 5 mm

Artikl br.: 206262 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ h9 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h9
  • Broj zubi Z: 5

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 5 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h9
Broj zubi Z 5
Kut spirale 15 stupanj
Smjer ispostave vodoravno i koso
Širina zahvata ae kod glodanja 0,5×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HA s h5
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Mjera ap maks redaka 0,35 mm
programirani radijus 0,5 mm
Duljina rezne oštrice Ls 3,5 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 18 mm
minimalan slobodan prostor drške ⌀ D5 4,6 mm
maksimalan slobodan prostor drške ⌀ D6 4,9 mm
Ukupna duljina L 65 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Kut rezne oštrice κ 9,5 stupanj
Posmak fz u čeliku < 900 N/mm2 0,08 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Čeono torusno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 206262 5
EAN / GTIN 4062406279813
Broj proizvođača 206262 5

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
175
Čelik < 750 N/mm²
P
170
Čelik < 900 N/mm²
P
155
Čelik < 1100 N/mm²
P
140
Čelik < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
95
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Specijalna geometrija čeonih zubi za obodno glodanje s vrlo velikim posmacima.
Tolerancije: radijus rezne oštrice R1 = ±0,01 mm.

Upotreba:

Za kopirno glodanje i glodanje u puno na svim obradnim centrima pod HPC/HSC uvjetima. Pomoću specijalnih strategija glodanja moguć je vrlo velik volumen odrezivanja.

Napomena:

Alat se može naknadno brusiti.
Konusni oslobođeni dio alata za stabilnost kod korištenja dugačkih prihvata.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu