{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Alu | |
⌀ reza DC | 8 mm | |
Prevlaka | DLC | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Norma proizvođača | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Svojstvo kuta spirale | nejednak | |
Podjela oštrica | nejednak | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,5×D kod trimanja; 0,1×D kod obodnog glodanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 13 mm | |
Radijus rezne oštrice R1 | 0,5 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 62 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 7,4 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,045 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,05 mm | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Torus glodalo |
Broj artikla | 206261 8/0,5 | |
EAN / GTIN | 4062406398446 | |
Broj proizvođača | 206261 8/0,5 |