{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 14 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h10 | |
Broj zubi Z | 6 | |
Kut spirale | 50 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 42 mm | |
Ukupna duljina L | 99 mm | |
⌀ drške Ds | 14 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 55 HRC | 0,045 mm | |
Prsten u boji | crveno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203320 14 | |
EAN / GTIN | 4045197119186 | |
Broj proizvođača | 203320 14 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM vretenasto glodalo 14 mm
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
134,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi
211,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
107,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
262,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
121,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
98,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Duljina rezne oštrice Ls | 42 | 30 | 26 | 42 | 42 | 26 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h10 | e8 | h10 | e8 | 0 / -0,02 | 0 / -0,02 |
Tip | H | H | H | H | H | H |
Broj zubi Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |