{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Diabolo | |
⌀ reza DC | 14 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 6 | |
Kut spirale | 50 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 30 mm | |
Ukupna duljina L | 83 mm | |
⌀ drške Ds | 14 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 65 HRC | 0,025 mm | |
Prsten u boji | crveno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203211 14 | |
EAN / GTIN | 4045197597441 | |
Broj proizvođača | 203211 14 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM vretenasto glodalo HPC 14 mm
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
208,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
281,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
142,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Pinnoitus | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Värirengas | crveno | pun. | pun. |
Sisäjäähdytys | ne | ei | ei |
Standardi | DIN 6527 | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Terän pituus Lc | 30 | 42 | 42 |
Kierukkakulmaominaisuus | Nejednak | epätasainen | epätasainen |
syöttösuunta | vodoravno i koso | vaakasuora ja vino | vaakasuora ja vino |