GARANT Diabolo VHM vretenasto glodalo HPC 3 mm

Artikl br.: 203211 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
698 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: H
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Diabolo
⌀ reza DC 3 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6527
Tip H
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 50 stupanj
Svojstvo kuta spirale Nejednak
Smjer ispostave vodoravno i koso
Širina zahvata ae kod glodanja 0,05×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 12 mm
Ukupna duljina L 57 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 65 HRC 0,016 mm
Prsten u boji crveno
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 203211 3
EAN / GTIN 4045197597373
Broj proizvođača 203211 3

Tablica aplikacija

Čelik < 1400 N/mm²
P
170
Čelik < 50 HRC
H
170
Čelik < 55 HRC
H
170
Čelik < 60 HRC
H
145
Čelik < 65 HRC
H
100
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

GARANT Diabolo:
Posebna geometrija, prevlaka i tvrdi metal posebno razvijeni za obradu tvrdih materijala.
Dimenzije slične DIN 6527.

Upotreba:

Za obodno glodanje kao završno glodanje.
(Čeoni rez pri malim dubinama rezanja.)

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Diabolo" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu