{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 20 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h10 | |
Broj zubi Z | 8 | |
Kut spirale | 50 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 60 mm | |
Ukupna duljina L | 126 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 55 HRC | 0,055 mm | |
Prsten u boji | crveno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203320 20 | |
EAN / GTIN | 4045197119216 | |
Broj proizvođača | 203320 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VHM vretenasto glodalo, TiAlN, ⌀ h10 DC: 20mm
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
224,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
524,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
210,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | crveno | crveno | crveno |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
⌀ reza DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Duljina rezne oštrice Ls | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Tip | H | H | H |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | vodoravno i koso | vodoravno i koso |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |