{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 8 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h10 | |
Broj zubi Z | 6 | |
Kut spirale | 50 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 19 mm | |
Ukupna duljina L | 63 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 55 HRC | 0,03 mm | |
Prsten u boji | crveno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203240 8 | |
EAN / GTIN | 4045197118998 | |
Broj proizvođača | 203240 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM vretenasto glodalo 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
318 dijelovi na zalihi
36,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.379 dijelovi na zalihi
68,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
33,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut skošenih rubova | 90 | 90 | 90 |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D kod trimanja | 0,05×D kod trimanja | 0,05×D kod trimanja |
Prsten u boji | crveno | crveno | crveno |
⌀ reza DC | 8 | 8 | 8 |
Duljina rezne oštrice Ls | 19 | 19 | 19 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h10 | e8 | 0 / -0,02 |
⌀ drške Ds | 8 | 8 | 8 |