{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 12 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h10 | |
Broj zubi Z | 6 | |
Kut spirale | 50 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 mm | |
Ukupna duljina L | 83 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 55 HRC | 0,045 mm | |
Prsten u boji | crveno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203240 12 | |
EAN / GTIN | 4045197119018 | |
Broj proizvođača | 203240 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM vretenasto glodalo 12 mm
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
73,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
671 dijelovi na zalihi
161,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
67,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 | 28 | 26 |
Kut spirale | 50 | 50 | 45 |
Tip | H | H | H |
⌀ drške Ds | 12 | 12 | 12 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |