{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 18 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h10 | |
Broj zubi Z | 8 | |
Kut spirale | 50 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 32 mm | |
Ukupna duljina L | 92 mm | |
⌀ drške Ds | 18 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 55 HRC | 0,05 mm | |
Prsten u boji | crveno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203240 18 | |
EAN / GTIN | 4045197119049 | |
Broj proizvođača | 203240 18 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM vretenasto glodalo 18 mm
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
156,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
321,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
410,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
189,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kut skošenih rubova | 90 | 90 | 90 | 90 |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D kod trimanja | 0,05×D kod trimanja | 0,05×D kod trimanja | 0,05×D kod trimanja |
⌀ reza DC | 18 | 18 | 18 | 18 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM |
⌀ drške Ds | 18 | 18 | 18 | 18 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |