GARANT Master Alu VHM vretenasto glodalo HPC HPC 20 mm

Artikl br.: 203204 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ h6 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h6
  • Broj zubi Z: 5

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Alu
⌀ reza DC 20 mm
Prevlaka DLC
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip W
Tolerancija nazivnog ⌀ h6
Broj zubi Z 5
Kut spirale 38 stupanj
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave horizontalno
Širina zahvata ae kod glodanja 0,1×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HA s h6
Kvaliteta centriranja s drškom G 2,5 s HA
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 80 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 88 mm
Oslobađanje ⌀ D1 19,5 mm
Ukupna duljina L 150 mm
⌀ drške Ds 20 mm
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka 0,08 mm
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 203204 20
EAN / GTIN 4062406119973
Broj proizvođača 203204 20

Tablica aplikacija

Aluminij
N
500
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
450
Aluminij > 10% Si
N
400
PMMA akril
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
140
Honeycomb sendvič konstrukcije
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za završne obrade.
Posebna geometrija za optimalno odvođenje odvojenih čestica.
Visoka vlastita stabilnost i miran rad zahvaljujući neravnomjernoj raspodjeli.
Za obodno glodanje kao završnu obradu.

Napomena:

Verziju bez prevlake naručite pod br. 203208.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Alu" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu