{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Alu | |
⌀ reza DC | 12 mm | |
Prevlaka | DLC | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Norma proizvođača | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
Broj zubi Z | 5 | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Podjela oštrica | Nejednak | |
Smjer ispostave | horizontalno | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,1×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 36 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 45 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 11,5 mm | |
Ukupna duljina L | 93 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,07 mm | |
Prsten u boji | žuta | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203203 12 | |
EAN / GTIN | 4062406119393 | |
Broj proizvođača | 203203 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu VHM vretenasto glodalo HPC HPC, DLC, ⌀ h6 DC: 12mm
na zahtjev
Na zalihi
217 dijelovi na zalihi
161,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
154,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi
74,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
146,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj |
Ukupna duljina L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Standard | Norma proizvođača | Standard proizvođača | Tvornička norma | Norma proizvođača |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kut spirale | 38 stupanj | 45 stupanj | 45 stupanj | 38 stupanj |
Broj zubi Z | 5 | 7 | 6 | 5 |