{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Alu | |
⌀ reza DC | 12 mm | |
Prevlaka | DLC | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Norma proizvođača | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Podjela oštrica | Nejednak | |
Smjer ispostave | vodoravno i koso | |
Širina zahvata ae kod glodanja | 0,1×D | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | TPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 61 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 72 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 11 mm | |
Ukupna duljina L | 120 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Oblik drške | HB | |
Radijus čela rv | 0,1 mm | |
Debljina steznog sredstva hmaks za TPC glodanje u aluminiju, kratkih ulomaka | 0,072 mm | |
Prsten u boji | žuta | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203115 12 | |
EAN / GTIN | 4062406249731 | |
Broj proizvođača | 203115 12 |