{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 20 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 41 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 54 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 19,8 mm | |
Ukupna duljina L | 104 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,4 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203041 20 | |
EAN / GTIN | 4045197510631 | |
Broj proizvođača | 203041 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM glodalo HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm
na zahtjev
Na zalihi
224 dijelovi na zalihi
352,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
374 dijelovi na zalihi
213,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.568 dijelovi na zalihi
175,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
205 dijelovi na zalihi
307,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
307,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
306,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | Standard proizvođača | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |
⌀ drške Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |