VHM glodalo HPC 20 mm

Artikl br.: 203044 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
170 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ f8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 20 mm
Prevlaka TiXSi
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 38 stupanj
Svojstvo kuta spirale Nejednak
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 41 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 52 mm
Oslobađanje ⌀ D1 19,5 mm
Ukupna duljina L 104 mm
⌀ drške Ds 20 mm
Duljina skošenja pod 45° 0,3 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,1 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,13 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 203044 20
EAN / GTIN 4045197679437
Broj proizvođača 203044 20

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
250
Čelik < 750 N/mm²
P
200
Čelik < 900 N/mm²
P
180
Čelik < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grubo i fino glodanje.
Do 1,5×D u puni komad s najvećim vrijednostima posmaka i visokim stupnjem mirnog rada.

Prednost:

Optimirani oblik žljebova, ekcentrično brušene stražnje (slobodne) površine, duboki žljebovi.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


VHM  glodalo HPC 20 mm

VHM glodalo HPC 20 mm

na zahtjev
Na zalihi
170 dijelovi na zalihi
213,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
217 dijelovi na zalihi
352,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
240 dijelovi na zalihi
307,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
307,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
306,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 52 54 54 54 54
Prevlaka TiXSi TiAlN TiAlN TiAlN AlCrN
Kut skošenih rubova 45 45 45 45 45
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,3×D kod trimanja Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,3×D kod trimanja Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,3×D kod trimanja 0,5×D kod trimanja ;0,3×D kod trimanja Dubina reza punog žlijeba 1×D ;Dubina reza punog žlijeba 1×D
Kut spirale 38 38 38 38 38
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12
⌀ drške Ds 20 20 20 20 20

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu