{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 25 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | Nejednak | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 68 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 80 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 24,5 mm | |
Ukupna duljina L | 136 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,5 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,16 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 203041 25 | |
EAN / GTIN | 4045197510648 | |
Broj proizvođača | 203041 25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM glodalo HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 25mm
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi
536,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
149 dijelovi na zalihi
315,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
474,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
474,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
308,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
⌀ reza DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm |
Duljina skošenja pod 45° | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,1 mm | 0,3 mm |
⌀ drške Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Podjela oštrica | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako |