GARANT Master Alu VHM vretenasto glodalo HPC 20M mm

Artikl br.: 202512 20M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h6
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Alu
⌀ reza DC 20 mm
Prevlaka DLC
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6527
Tip W
Tolerancija nazivnog ⌀ h6
Broj zubi Z 4
Kut spirale 38 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,25×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 60 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 74 mm
Oslobađanje ⌀ D1 19 mm
Ukupna duljina L 126 mm
⌀ drške Ds 20 mm
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka 0,18 mm
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka 0,22 mm
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 202512 20M
EAN / GTIN 4062406238964
Broj proizvođača 202512 20M

Tablica aplikacija

Aluminij
N
550
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
500
Aluminij > 10% Si
N
450
PMMA akril
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič konstrukcije
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Ekstra oštre rezne oštrice.
Dimenzije slične DIN6527.
Za grubo i fino glodanje. Do 2× D u cjelini pri najvećim brzinama pomaka i velikoj mirnoći rada.
S prevlakom DLC sp2 najnovije generacije.

Napomena:

Zamjenski proizvod za br. 202515.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Alu" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu