{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Alu | |
⌀ reza DC | 16 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
Broj zubi Z | 4 | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 36 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 41 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 15 mm | |
Ukupna duljina L | 92 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,14 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,18 mm | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202470 16 | |
EAN / GTIN | 4062406245726 | |
Broj proizvođača | 202470 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Alu VHM vretenasto glodalo HPC 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
199,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
76 dijelovi na zalihi
183,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
254,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
143 dijelovi na zalihi
122,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi
248,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
197,69 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,5×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,5×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,25×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,25×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,25×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,5×D kod trimanja |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
⌀ reza DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tip | W | W | W | W | W | W |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |
⌀ drške Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |