{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Uni | |
⌀ reza DC | 8 mm | |
Prevlaka | TiSiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 42 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,08×D | |
Drška | DIN 6535 HB | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HSC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 21 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 25 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 7,7 mm | |
Ukupna duljina L | 63 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Duljina skošenja pod 45° | 0,2 mm | |
Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posmak fz za glodanje utora u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202432 8 | |
EAN / GTIN | 4062406777210 | |
Broj proizvođača | 202432 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pro UNI VHM glodalo HSC 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
218 dijelovi na zalihi
41,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
167 dijelovi na zalihi
68,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
458 dijelovi na zalihi
84,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
392 dijelovi na zalihi
56,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
131 dijelovi na zalihi
100,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
745 dijelovi na zalihi
35,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut skošenih rubova | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Ukupna duljina L | 63 | 68 | 100 | 63 | 100 | 63 |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Strategija rezanja | HSC | HPC | HPC | MTC | MTC | MTC |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |
Duljina skošenja pod 45° | 0,2 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
⌀ drške Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |