{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Titan | |
⌀ reza DC | 5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 8 mm | |
Ukupna duljina L | 50 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Radijus čela rv | 0,04 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u titanu > 850 N/mm2 | 0,025 mm | |
Prsten u boji | pink | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202287 5 | |
EAN / GTIN | 4062406270964 | |
Broj proizvođača | 202287 5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Titan VHM mini glodalo HPC 5 mm
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
30,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
65,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
35,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 50 | 57 | 57 |
⌀ reza DC | 5 | 5 | 5 |
Duljina rezne oštrice Ls | 8 | 13 | 9 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Strategija rezanja | HPC | HPC ;TPC | HPC |
⌀ drške Ds | 6 | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava | Kutna glodača glava |