GARANT Master Titan VHM završno glodalo HPC, bez prevlake, ⌀ e8 DC: 4mm

Artikl br.: 203633 4
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • 0,01 € kom.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 7

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Titan
⌀ reza DC 4 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 7
Kut spirale 40 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Smjer ispostave horizontalno
Širina zahvata ae kod glodanja 0,07×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 16 mm
Ukupna duljina L 62 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Radijus čela rv 0,05 mm
Posmak fz za obodno glodanje u titanu > 850 N/mm2 0,03 mm
Prsten u boji pink
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 203633 4
Kopija
EAN / GTIN 4045197991553
Kopija
Broj proizvođača 203633 4
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
prikladno za / [m/min]
N
ISO šifra:
130
Aluminij (kratkih odlomaka)
prikladno za / [m/min]
N
ISO šifra:
100
Aluminij > 10% Si
prikladno za / [m/min]
N
ISO šifra:
85
Ti > 850 N/mm²
prikladno za / [m/min]
S
ISO šifra:
60
mokro maksimalno
prikladno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

Za fine obrade.
Posebna geometrija za optimalno odvođenje odvojenih čestica.
Visoka vlastita stabilnost i miran rad zahvaljujući neravnomjernoj raspodjeli kuta spirale.
Za obodno glodanje kao završnu obradu titana i legura od titana.

Prednost:

Medicinska tehnika - prikladno i sigurno za prehrambenu industriju.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Titan" Prikaži sve

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu: Ovdje navedite broj artikla ili šifru artikla .
Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu