{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Titan | |
⌀ reza DC | 1,5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 2 | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 3 mm | |
Ukupna duljina L | 44 mm | |
⌀ drške Ds | 4 mm | |
Radijus čela rv | 0,02 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u titanu > 850 N/mm2 | 0,006 mm | |
Prsten u boji | pink | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202287 1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406270926 | |
Broj proizvođača | 202287 1,5 |