{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Alu | |
⌀ reza DC | 9,7 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 3 | |
Kut spirale | 42 stupanj | |
Svojstvo kuta spirale | nejednako | |
Podjela oštrica | Nejednak | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 22 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 30 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 9,5 mm | |
Ukupna duljina L | 72 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,09 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,12 mm | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 202002 9,7 | |
EAN / GTIN | 4062406125783 | |
Broj proizvođača | 202002 9,7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Alu PickPocket VHM glodalo HPC 9,7 mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
85,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
33,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
43,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
28,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,5×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,5×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,3×D kod trimanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D ;0,08×D |
Ukupna duljina L | 72 | 48 | 72 | 55 |
Standard | DIN 6527 | Standard proizvođača | DIN 6527 | Tvornička norma |
⌀ reza DC | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Duljina rezne oštrice Ls | 22 | 11 | 22 | 11 |
Broj zubi Z | 3 | 3 | 2 | 3 |
⌀ drške Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |