{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Alu | |
⌀ reza DC | 5 mm | |
Prevlaka | DLC | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj zubi Z | 1 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Širina zahvata ae kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba 1×D; Dubina reza punog žlijeba 1×D | |
Drška | Cilindrična drška | |
Kvaliteta centriranja s drškom | G 1,8 s HA | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina rezne oštrice Ls | 16 mm | |
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 21 mm | |
Oslobađanje ⌀ D1 | 4,8 mm | |
Ukupna duljina L | 55 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Posmak fz za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,05 mm | |
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,07 mm | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
Broj artikla | 201075 5M | |
EAN / GTIN | 4062406186517 | |
Broj proizvođača | 201075 5M |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu VHM vretenasto glodalo HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 5Mmm
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
63,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
157 dijelovi na zalihi
32,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
55,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
56,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
48,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | DLC | bez prevlake | bez prevlake | DLC | bez prevlake |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kut spirale | 30 stupanj | 45 stupanj | 30 stupanj | 42 stupanj | 42 stupanj |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tip | W | W | W | W | W |
Broj zubi Z | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |