{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 4 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj učinkovitih oštrica Z (na stani obujma) | 2 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | DIN 1835 B | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 11 mm | |
Ukupna duljina L | 63 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Glodalo za utore |
Broj artikla | 191080 4 | |
EAN / GTIN | 4045197100047 | |
Broj proizvođača | 191080 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Glodalo za utore 4 mm
na zahtjev
Na zalihi
326 dijelovi na zalihi
18,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
425 dijelovi na zalihi
9,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
333 dijelovi na zalihi
23,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
552 dijelovi na zalihi
17,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
170 dijelovi na zalihi
27,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj učinkovitih oštrica Z (na stani obujma) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
Tolerancija drške | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Rezni materijal | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Kut spirale | 30 | 30 | 30 | 30 | 42 |
Tip | N | N | N | N | W |
⌀ drške Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |