{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 11 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj učinkovitih oštrica Z (na stani obujma) | 2 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | DIN 1835 B | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 22 mm | |
Ukupna duljina L | 102 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,028 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Glodalo za utore |
Broj artikla | 191080 11 | |
EAN / GTIN | 4045197100177 | |
Broj proizvođača | 191080 11 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Glodalo za utore 11 mm
na zahtjev
Na zalihi
110 dijelovi na zalihi
38,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
248 dijelovi na zalihi
24,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
185 dijelovi na zalihi
29,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut skošenih rubova | 90 | 90 | 90 |
Ukupna duljina L | 102 | 70 | 70 |
Standard | DIN 844 B | DIN 327 D | DIN 327 D |
⌀ reza DC | 11 | 11 | 11 |
Tip | N | N | N |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |
⌀ drške Ds | 12 | 12 | 12 |