{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 14 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj učinkovitih oštrica Z (na stani obujma) | 2 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | DIN 1835 B | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 mm | |
Ukupna duljina L | 110 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,038 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Glodalo za utore |
Broj artikla | 191080 14 | |
EAN / GTIN | 4045197100207 | |
Broj proizvođača | 191080 14 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Glodalo za utore 14 mm
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
51,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
413 dijelovi na zalihi
28,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
333 dijelovi na zalihi
35,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN |
Kut skošenih rubova | 90 | 90 | 90 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Standard | DIN 844 B | DIN 327 D | DIN 327 D |
⌀ reza DC | 14 | 14 | 14 |
Duljina rezne oštrice Ls | 26 | 16 | 16 |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,038 | 0,042 | 0,042 |