{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 7,5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 327 D | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj učinkovitih oštrica Z (na stani obujma) | 2 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | DIN 1835 B | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 10 mm | |
Ukupna duljina L | 60 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,016 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Glodalo za utore |
Broj artikla | 191070 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197099822 | |
Broj proizvođača | 191070 7,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Glodalo za utore HSS-Co8 7,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
20,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
15,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
27,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | nema |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Drška | DIN 1835 B | DIN 1835 B | DIN 1835 B |
Rezni materijal | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,016 | 0,016 | 0,016 |
⌀ drške Ds | 10 | 10 | 10 |
Vrsta proizvoda | Glodalo za utore | Glodalo za utore | Glodalo za utore |