{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 5,75 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 327 D | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj učinkovitih oštrica Z (na stani obujma) | 2 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | DIN 1835 B | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 8 mm | |
Ukupna duljina L | 52 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,012 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Glodalo za utore |
Broj artikla | 191070 5,75 | |
EAN / GTIN | 4045197099785 | |
Broj proizvođača | 191070 5,75 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Glodalo za utore HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 5,75mm
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
18,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi
12,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
26,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj |
Ukupna duljina L | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
⌀ reza DC | 5,75 mm | 5,75 mm | 5,75 mm |
Rezni materijal | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,012 mm | 0,012 mm | 0,012 mm |
Vrsta proizvoda | Glodalo za utore | Glodalo za utore | Glodalo za utore |