{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 2,8 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 327 D | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj učinkovitih oštrica Z (na stani obujma) | 2 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | DIN 1835 B | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 5 mm | |
Ukupna duljina L | 49 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Glodalo za utore |
Broj artikla | 191070 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197099693 | |
Broj proizvođača | 191070 2,8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Glodalo za utore HSS-Co8 2,8 mm
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
17,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
12,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
283 dijelovi na zalihi
26,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | bez prevlake | TiAlN |
Prsten u boji | nema | nema | nema |
Ukupna duljina L | 49 | 49 | 49 |
Standard | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D |
Duljina rezne oštrice Ls | 5 | 5 | 5 |
Kut spirale | 30 | 30 | 30 |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |