{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 15 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 327 D | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj učinkovitih oštrica Z (na stani obujma) | 2 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | DIN 1835 B | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 16 mm | |
Ukupna duljina L | 73 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,045 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Glodalo za utore |
Broj artikla | 191070 15 | |
EAN / GTIN | 4045197099952 | |
Broj proizvođača | 191070 15 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Glodalo za utore HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 15mm
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
43,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
182 dijelovi na zalihi
34,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
67,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi
61,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Drška | DIN 1835 B | DIN 1835 B | DIN 1835 B | DIN 1835 B |
Tolerancija drške | h6 | h6 | h6 | h6 |
Duljina rezne oštrice Ls | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 26 mm |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,045 mm | 0,045 mm | 0,045 mm | 0,042 mm |
⌀ drške Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |