{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 6 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS PM | |
Standard | DIN 327 D | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj učinkovitih oštrica Z (na stani obujma) | 2 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | DIN 1835 B | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 8 mm | |
Ukupna duljina L | 52 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Glodalo za utore |
Broj artikla | 191050 6 | |
EAN / GTIN | 4045197099501 | |
Broj proizvođača | 191050 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Glodalo za utore HSS-PM 6 mm
na zahtjev
Na zalihi
332 dijelovi na zalihi
23,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.074 dijelovi na zalihi
10,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
236 dijelovi na zalihi
18,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
356 dijelovi na zalihi
18,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
180 dijelovi na zalihi
28,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj učinkovitih oštrica Z (na stani obujma) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | TiAlN | bez prevlake | TiAlN | bez prevlake | bez prevlake |
Standard | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B | DIN 844 B |
Tolerancija drške | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
⌀ reza DC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tip | N | N | N | N | W |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |