{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 10,5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS PM | |
Standard | DIN 327 D | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj učinkovitih oštrica Z (na stani obujma) | 2 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | DIN 1835 B | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 13 mm | |
Ukupna duljina L | 63 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Glodalo za utore |
Broj artikla | 191050 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197099563 | |
Broj proizvođača | 191050 10,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Glodalo za utore HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10,5mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
58,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi
23,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
114 dijelovi na zalihi
30,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj učinkovitih oštrica Z (na stani obujma) | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | TiAlN | bez prevlake | TiAlN |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Standard | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Tip | N | N | N |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |