{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 3,8 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS PM | |
Standard | DIN 327 D | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj učinkovitih oštrica Z (na stani obujma) | 2 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | DIN 1835 B | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 7 mm | |
Ukupna duljina L | 51 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Glodalo za utore |
Broj artikla | 191050 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197099396 | |
Broj proizvođača | 191050 3,8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Glodalo za utore HSS-PM 3,8 mm
na zahtjev
Na zalihi
190 dijelovi na zalihi
26,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
12,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
17,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj učinkovitih oštrica Z (na stani obujma) | 2 | 2 | 2 |
Kut skošenih rubova | 90 | 90 | 90 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Standard | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D |
Drška | DIN 1835 B | DIN 1835 B | DIN 1835 B |
Duljina rezne oštrice Ls | 7 | 7 | 7 |
Tip | N | N | N |