Glodalo za utore HSS-Co8 36 mm

Artikl br.: 191000 36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS Co 8
  • Standard: DIN 327 D
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj učinkovitih oštrica Z (na stani obujma): 2

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 36 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS Co 8
Standard DIN 327 D
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj učinkovitih oštrica Z (na stani obujma) 2
Kut spirale 30 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Drška DIN 1835 B
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 32 mm
Ukupna duljina L 112 mm
⌀ drške Ds 32 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 0,072 mm
Tolerancija drške h6
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Glodalo za utore

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 191000 36
EAN / GTIN 4045197099327
Broj proizvođača 191000 36

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
83
Aluminij > 10% Si
N
37
Čelik < 500 N/mm²
P
28
Čelik < 750 N/mm²
P
23
Čelik < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Geometrija čeone oštrice za ukapanje.

Upotreba:

Za glodanje utora za klin (džepova) ili za glodanje iz sredine obratka.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu