{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 9 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 327 D | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj učinkovitih oštrica Z (na stani obujma) | 2 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | DIN 1835 B | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 11 mm | |
Ukupna duljina L | 61 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Glodalo za utore |
Broj artikla | 191000 9 | |
EAN / GTIN | 4045197098993 | |
Broj proizvođača | 191000 9 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Glodalo za utore HSS-Co8 9 mm
na zahtjev
Na zalihi
148 dijelovi na zalihi
18,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi
32,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi
20,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
117 dijelovi na zalihi
28,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
42,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj učinkovitih oštrica Z (na stani obujma) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prsten u boji | nema | nema | nema | nema | žuto |
Ukupna duljina L | 61 | 61 | 61 | 88 | 69 |
Standard | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B | DIN 844 B |
Duljina rezne oštrice Ls | 11 | 11 | 11 | 19 | 19 |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito | vodoravno, koso i okomito |
Vrsta proizvoda | Glodalo za utore | Glodalo za utore | Glodalo za utore | Glodalo za utore | Glodalo za utore |