{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 8,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 327 D | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | |
Broj učinkovitih oštrica Z (na stani obujma) | 2 | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito | |
Drška | DIN 1835 B | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina rezne oštrice Ls | 11 mm | |
Ukupna duljina L | 61 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Glodalo za utore |
Broj artikla | 191000 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197098979 | |
Broj proizvođača | 191000 8,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Glodalo za utore HSS-Co8, bez prevlake, ⌀ e8 DC: 8,5mm
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
18,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
34,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi
20,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
300 dijelovi na zalihi
28,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
38,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut skošenih rubova | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj | 90 stupanj |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
Drška | DIN 1835 B | DIN 1835 B | DIN 1835 B | DIN 1835 B | DIN 1835 B |
Tolerancija drške | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Duljina rezne oštrice Ls | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 19 mm | 19 mm |
Rezni materijal | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |