{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 400 mm | |
Debljina | 3 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
⌀ bušenja | 50 mm | |
Broj zubi Z | 100 | |
Podjela t | 12 mm | |
Broj priteznih rupa | 4; 4 | |
⌀ priteznih rupa | 15; 14 mm | |
⌀ priteznih rupa polukrug | 80; 85 mm | |
prikladno za pilu | Kaltenbach | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 177255 400X3/G | |
EAN / GTIN | 4067263212096 | |
Broj proizvođača | 177255 400X3/G |