{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 350 mm | |
Debljina | 3 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
⌀ bušenja | 40 mm | |
Broj zubi Z | 140 | |
Podjela t | 8 mm | |
Broj priteznih rupa | 2; 4 | |
⌀ priteznih rupa | 8; 12 mm | |
⌀ priteznih rupa polukrug | 55; 64 mm | |
prikladno za pilu | Eisele | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 177255 350X3 | |
EAN / GTIN | 4067263212072 | |
Broj proizvođača | 177255 350X3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
List kružne pile srednji, bez prevlake, ⌀×debljina: 350X3mm
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
197,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
472,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 350 mm | 350 mm |
⌀ bušenja | 40 mm | 40 mm |
Debljina | 3 mm | 3 mm |
Podjela t | 8 mm | 8 mm |
Broj priteznih rupa | 2; 4 | 2; 4 |
⌀ priteznih rupa | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
⌀ priteznih rupa polukrug | 55; 64 mm | 55; 64 mm |