{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 315 mm | |
Debljina | 2,5 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
⌀ bušenja | 40 mm | |
Broj zubi Z | 160 | |
Podjela t | 6 mm | |
Broj priteznih rupa | 2; 4 | |
⌀ priteznih rupa | 8; 12 mm | |
⌀ priteznih rupa polukrug | 55; 64 mm | |
prikladno za pilu | Eisele | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 177255 315X2,5 | |
EAN / GTIN | 4067263212058 | |
Broj proizvođača | 177255 315X2,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
List kružne pile srednji, bez prevlake, ⌀×debljina: 315X2,5mm
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
154,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
337,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
175,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS |
Debljina | 2,5 mm | 2,5 mm | 3 mm |
Broj zubi Z | 160 | 160 | 160 |
Vrsta proizvoda | List kružne pile | List kružne pile | List kružne pile |
⌀ priteznih rupa | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
⌀ priteznih rupa polukrug | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |