{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 275 mm | |
Debljina | 2,5 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
⌀ bušenja | 40 mm | |
Broj zubi Z | 140 | |
Podjela t | 6 mm | |
Broj priteznih rupa | 2; 4 | |
⌀ priteznih rupa | 8; 12 mm | |
⌀ priteznih rupa polukrug | 55; 64 mm | |
prikladno za pilu | Eisele; Trennjäger | |
prikladno za materijal | Metal | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 177200 275X2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197245083 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
List kružne pile srednji, ⌀×debljina: 275X2,5mm
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
152,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
227,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
91,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 275 mm | 275 mm | 275 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
prikladno za pilu | Eisele; Trennjäger | Eisele; Trennjäger | Eisele; Trennjäger |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS |
Debljina | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Broj zubi Z | 140 | 140 | 140 |
⌀ priteznih rupa | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |