{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 250 mm | |
Debljina | 2 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
⌀ bušenja | 40 mm | |
Broj zubi Z | 128 | |
Podjela t | 6 mm | |
Broj priteznih rupa | 2; 4 | |
⌀ priteznih rupa | 8; 12 mm | |
⌀ priteznih rupa polukrug | 55; 64 mm | |
prikladno za pilu | Eisele | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 177200 250X2 | |
EAN / GTIN | 4045197245052 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
List kružne pile srednji, ⌀×debljina: 250X2mm
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
152,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
209,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
81,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
93,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ bušenja | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
prikladno za pilu | Eisele | Eisele | Eisele | Eisele |
Podjela t | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta proizvoda | List kružne pile | List kružne pile | List kružne pile | List kružne pile |
⌀ priteznih rupa | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
⌀ priteznih rupa polukrug | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm | 55; 64 mm |