{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 225 mm | |
Debljina | 2 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
⌀ bušenja | 32 mm | |
Broj zubi Z | 120 | |
Podjela t | 6 mm | |
Broj priteznih rupa | 2 | |
⌀ priteznih rupa | 8 mm | |
⌀ priteznih rupa polukrug | 45 mm | |
prikladno za pilu | Eisele | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 177200 225X2/K | |
EAN / GTIN | 4045197245038 |