{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 100 mm | |
Debljina | 2 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 1838 | |
⌀ bušenja | 22 mm | |
Broj zubi Z | 50 | |
prikladno za materijal | Metal | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 175500 100X2 | |
EAN / GTIN | 4045197243911 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
List kružne pile grubi, bez prevlake, ⌀×debljina: 100X2mm
na zahtjev
Na zalihi
131 dijelovi na zalihi
58,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
230,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 100 mm | 100 mm |
⌀ bušenja | 22 mm | 16 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Rezni materijal | HSS | HSS |
Debljina | 2 mm | 2 mm |
Broj zubi Z | 50 | 34 |
Vrsta proizvoda | List kružne pile | List kružne pile |