{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ | 63 mm | |
Debljina | 1 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 1838 | |
⌀ bušenja | 16 mm | |
Broj zubi Z | 50 | |
prikladno za materijal | Metal | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Vrsta proizvoda | List kružne pile |
Broj artikla | 175500 63X1 | |
EAN / GTIN | 4045197243645 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
List kružne pile grubi, bez prevlake, ⌀×debljina: 63X1mm
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
39,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
299,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ | 63 mm | 63 mm |
Prevlaka | bez prevlake | TiAlN |
⌀ bušenja | 16 mm | 16 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Debljina | 1 mm | 1 mm |
Broj zubi Z | 50 | 32 |
Vrsta proizvoda | List kružne pile | List kružne pile |